Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 1.4310 A 6 Federscheiben Form A (gewölbt)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-01373060---0109
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     01373060---0109
EAN/GTIN:
     4036758451906
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Edelstahlscheibe DIN 137 A
DIN 137 1.4310 A 6 Federscheiben Form A (gewölbt)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,4
Stärke:
0,5
Außendurchmesser:
11
Länge:
0
für Schrauben:
M 6
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 137 a 6,4, edelstahlscheibe din 137 a, DIN 137, UNI 8840
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,06*
€ 36,9614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,80*
€ 36,652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,09*
€ 33,4271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.