Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 186
>
Artikel
DIN 186-A A4 M 12 x 55 Hammerschrauben mit Vierkant, Form A (mit Schaft)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-0186412005501
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
0186412005501
EAN/GTIN:
4036758240814
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186-A A4 M 12 x 55 Hammerschrauben mit Vierkant, Form A (mit Schaft)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8
Kopfbreite:
12
Durchmesser:
12
Gewindelänge:
30
Kopflänge:
26
Ausführung / Form:
A
Länge:
55
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 186 - Hammerschrauben mit Vierkant, Form A (mit Schaft)
Weitere Suchbegriffe:
Hammerschraube DIN 186
,
Edelstahlschraube DIN 186
,
din 186 m12
,
din 186
,
din 186 a 4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,3275*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,3275*
€ 40,84973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,7675*
€ 40,18333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,2475*
€ 38,37453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,2775*
€ 37,22023
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,3075*
€ 36,06593
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,3275*
€ 30,13973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen