Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
Edelstahlkreuzlochschraube
>
Artikel
DIN 404 1.4305 M 6 x 12 Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-04042060012
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
04042060012
EAN/GTIN:
4036758080946
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 1.4305 M 6 x 12 Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,6
Kopfhöhe:
8
Schlitztiefe:
2,2
Durchmesser:
6
Gewindelänge:
28
Lochdurchmesser:
3
Außendurchmesser:
10
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 404 - Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Weitere Suchbegriffe:
Schraube DIN 404
,
Edelstahl-Kreuzlochschraube
,
Edelstahlkreuzlochschraube
,
Kreuzlochschraube
,
kreuzlochschrauben m6x12
,
kreuzlochschrauben m6
,
kreuzlochschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,785*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7957* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,215*
€ 84,74585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,425*
€ 82,61575
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 65,96*
€ 78,4924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,04*
€ 67,8776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,545*
€ 56,57855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,275*
€ 56,25725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,785*
€ 47,34415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen