Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432 A2 4,3 (M 4) Sicherungsbleche mit Nase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04322043
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04322043
EAN/GTIN:
     4036758010660
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
Edelstahlscheibe DIN 432
DIN 432 A2 4,3 (M 4) Sicherungsbleche mit Nase
Weitere Informationen:
Durchmesser bis Mitte Loch:
5,5
Durchmesser:
4,3
Nasenbreite:
2,5
Stärke:
0,4
Außendurchmesser:
14
Länge:
0
für Schrauben:
M 4
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 432
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0264*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.