Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432 A4 13 (M 12) Sicherungsbleche mit Nase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04324130
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04324130
EAN/GTIN:
     4036758010899
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
Edelstahlscheibe DIN 432
DIN 432 A4 13 (M 12) Sicherungsbleche mit Nase
Weitere Informationen:
Durchmesser bis Mitte Loch:
12
Durchmesser:
13
Nasenbreite:
4,5
Stärke:
1,2
Außendurchmesser:
30
Länge:
0
für Schrauben:
M 12
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 432
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2925*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4331*
€ 0,51539
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3929*
€ 0,46755
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3507*
€ 0,41733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.