Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Sechskantmuttern
>
Edelstahlmutter DIN 439
>
Artikel
DIN 439-B A4 M 12 x 1,25 Sechskantmuttern Form B (niedrige Form) mit Feingewinde
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-04394120013
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
04394120013
EAN/GTIN:
4036758085583
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
DIN 439-B A4 M 12 x 1,25 Sechskantmuttern Form B (niedrige Form) mit Feingewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12
Eckmaß:
21,1
Schlüsselweite:
19
Höhe:
6
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 439 - Sechskantmuttern Form B (niedrige Form) mit Feingewinde
Weitere Suchbegriffe:
ISO 8675
,
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
,
Sechskantmutter ISO 8675
,
iso 8675 m12x1,25 v4a
,
edelstahlmutter din 439
,
edelstahlmutter din 439 m12
,
DIN 439
,
UNI 5589
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,14*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,68*
€ 99,5792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,30*
€ 96,747
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 77,24*
€ 91,9156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,14*
€ 79,8966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,19*
€ 66,8661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,69*
€ 66,2711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,14*
€ 56,0966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen