| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-04404140---18 Herst.-Nr.: 04404140---18 EAN/GTIN: 4036758456345 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7094 (=DIN 440-R) A4 13,5 (M 12) Scheiben für Holzkonstruktionen, Form R (Rundloch) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 13,5 | Stärke: | 4 | Außendurchmesser: | 44 | Länge: | 12 | für Schrauben: | M 12 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, Edelstahlscheibe DIN 440 R, Edelstahlscheibe ISO 7094, ISO 7094 Edelstahl, din 440 r a4, din 440 r, din 440 r blank, DIN 440 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |