| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-05532020008 Herst.-Nr.: 05532020008 EAN/GTIN: 4036758091508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7434 (=DIN 553) A1 M 2 x 8 Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlitzbreite: | 0,25 | Durchmesser: | 2 | Schlitztiefe: | 0,64 | Durchmesser Spitzenende: | 1 | Länge: | 8 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, Gewindestift Edelstahl DIN 553, Gewindestift Edelstahl ISO 7434, ISO 7434 Edelstahl, din 553 m2, iso 7434 edelstahl, din 553 a1, UNI 7434 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |