Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A2 8 x 35 Holzschrauben mit Sechskantkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-05712080035
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     05712080035
EAN/GTIN:
     4036758093854
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A2 8 x 35 Holzschrauben mit Sechskantkopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
5,5
Durchmesser:
8
Eckmaß:
14,2
Schlüsselweite:
13
Gewindelänge:
0,6 x l
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1895*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.