Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A2 8 x 110 Holzschrauben mit Sechskantkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-05712080110
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     05712080110
EAN/GTIN:
     4036758093977
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A2 8 x 110 Holzschrauben mit Sechskantkopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
5,5
Durchmesser:
8
Eckmaß:
14,2
Schlüsselweite:
13
Gewindelänge:
0,6 x l
Länge:
110
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5593*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8352*
€ 0,99389
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7628*
€ 0,90773
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6735*
€ 0,80147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5593*
€ 0,66557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.