Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A2 10 x 160 Holzschrauben mit Sechskantkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-05712100160
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     05712100160
EAN/GTIN:
     4036758094172
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A2 10 x 160 Holzschrauben mit Sechskantkopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
7
Durchmesser:
10
Eckmaß:
18,72
Schlüsselweite:
17
Gewindelänge:
0,6 x l
Länge:
160
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8447*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0979*
€ 4,8765
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,833*
€ 4,56127
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,4394*
€ 4,09289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8447*
€ 3,38519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.