Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A2 16 x 120 Holzschrauben mit Sechskantkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-05712160120
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     05712160120
EAN/GTIN:
     4036758094448
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A2 16 x 120 Holzschrauben mit Sechskantkopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
16
Eckmaß:
26,17
Schlüsselweite:
24
Gewindelänge:
0,6 x l
Länge:
120
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,9223*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,6349*
€ 6,70553
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,1581*
€ 6,13814
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,6424*
€ 5,52446
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,9223*
€ 4,66754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.