Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A4 12 x 50 Holzschrauben mit Sechskantkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-05714120050
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     05714120050
EAN/GTIN:
     4036758095278
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A4 12 x 50 Holzschrauben mit Sechskantkopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8
Durchmesser:
12
Eckmaß:
20,88
Schlüsselweite:
19
Gewindelänge:
0,6 x l
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8053*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1796*
€ 1,40372
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,0839*
€ 1,28984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9542*
€ 1,1355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8053*
€ 0,95831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.