Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ketten
>
Stahlkette
>
Edelstahlkette
>
Artikel
M-763 A4 D= 2mm L= 100m Edelstahlketten, langgliedrig, DIN 5685 Typ C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-07634020100
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
07634020100
EAN/GTIN:
4036758964703
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette durchmesser 2mm
edelstahlkette
M-763 A4 D= 2mm L= 100m Edelstahlketten, langgliedrig, DIN 5685 Typ C
Weitere Informationen:
Bruchlast:
1,25
Durchmesser:
2
Innenweite:
22
Innenhöhe:
3,6
Länge:
100000
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
L 8301 - Edelstahlketten, langgliedrig, DIN 5685 Typ C
Weitere Suchbegriffe:
100 m edelstahlkette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,27*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,92*
€ 208,1548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,13*
€ 203,6447
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 162,58*
€ 193,4702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,39*
€ 167,0641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,06*
€ 138,1114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,27*
€ 121,7013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen