Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-766 A4 D= 2mm L= 100m Edelstahlketten, kurzgliedrig, DIN 5685 Typ A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-07664020100
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     07664020100
EAN/GTIN:
     4036758964796
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette durchmesser 2mm
edelstahlkette
M-766 A4 D= 2mm L= 100m Edelstahlketten, kurzgliedrig, DIN 5685 Typ A
Weitere Informationen:
Bruchlast:
1,25
Durchmesser:
2
Innenweite:
12
Innenhöhe:
3,6
Länge:
100000
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 100 m edelstahlkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,48*
€ 248,0912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,91*
€ 242,6529
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 193,71*
€ 230,5149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,77*
€ 199,6463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,47*
€ 163,5893
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,22*
€ 146,6318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.