Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 766 A4 D= 5mm L= 100m Edelstahlketten, kurzgliedrig, DIN 766


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-07664050100
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     07664050100
EAN/GTIN:
     4036758964826
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette 5 mm stark
edelstahlkette
DIN 766 A4 D= 5mm L= 100m Edelstahlketten, kurzgliedrig, DIN 766
Weitere Informationen:
Bruchlast:
12,5
Durchmesser:
5
Innenweite:
18,5
Innenhöhe:
6
Länge:
100000
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 100 m edelstahlkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,1644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.114,55*
€ 1.326,3145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.092,50*
€ 1.300,075
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.037,88*
€ 1.235,0772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 900,64*
€ 1.071,7616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 748,17*
€ 890,3223
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 716,44*
€ 852,5636
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.