Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 A2 G 1 1/4" Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant (zylindr. Rohrgewinde)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09082114
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09082114
EAN/GTIN:
     4036758016556
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din 908 g
DIN 908 A2 G 1 1/4" Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant (zylindr. Rohrgewinde)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32
Eckmaß:
25,2
Schlüsselweite:
22
Bundhöhe:
5
Tiefe Schlüsselweite:
10,5
Bundaußendurchmesser:
49
Einschraubtiefe:
16
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,535*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,5485*
€ 100,61272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,3285*
€ 97,97092
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,2155*
€ 93,07645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,842*
€ 80,73198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,975*
€ 67,80025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,525*
€ 67,26475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,535*
€ 56,56665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.