Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 A2 M 26 x 1,5 Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant (zyl. Gew., metrisch)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09082260015
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09082260015
EAN/GTIN:
     4036758105403
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
din908 m26x1,5
DIN 908 A2 M 26 x 1,5 Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant (zyl. Gew., metrisch)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
26
Eckmaß:
13,7
Schlüsselweite:
12
Bundhöhe:
4
Tiefe Schlüsselweite:
9
Bundaußendurchmesser:
31
Einschraubtiefe:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 908 m, din 908 m26, DIN 908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,396*
€ 88,53124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,376*
€ 86,12744
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,754*
€ 81,81726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,632*
€ 70,96208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,98*
€ 59,4762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,51*
€ 58,9169
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.