Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 A4 G 1/8" Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant (zylindr. Rohrgewinde)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09084018
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09084018
EAN/GTIN:
     4036758016594
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din 908 g
DIN 908 A4 G 1/8" Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant (zylindr. Rohrgewinde)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Eckmaß:
5,7
Schlüsselweite:
5
Bundhöhe:
3
Tiefe Schlüsselweite:
5
Bundaußendurchmesser:
14
Einschraubtiefe:
8
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,285*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,455*
€ 88,60145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,455*
€ 86,22145
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,835*
€ 81,91365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,69*
€ 71,0311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,055*
€ 59,56545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,815*
€ 59,27985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,285*
€ 49,12915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.