Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahlschrauben-Sonderformen
>
Edelstahl-Verschlussschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 908 G
>
Artikel
DIN 908 A4 G 1 1/4" Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant (zylindr. Rohrgewinde)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-09084114
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
09084114
EAN/GTIN:
4036758016648
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din 908 g 1 1/4"
DIN 908 A4 G 1 1/4" Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant (zylindr. Rohrgewinde)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32
Eckmaß:
25,2
Schlüsselweite:
22
Bundhöhe:
5
Tiefe Schlüsselweite:
10,5
Bundaußendurchmesser:
49
Einschraubtiefe:
16
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 908 - Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant (zylindr. Rohrgewinde)
Weitere Suchbegriffe:
din 908 g
,
DIN 908
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,277*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,6554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,358*
€ 180,11602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,458*
€ 175,47502
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 140,087*
€ 166,70353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,1125*
€ 147,69388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,867*
€ 123,60173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,277*
€ 105,04963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen