Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 A2 G 1" Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant (zylindr. Rohrgewinde)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09102100
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09102100
EAN/GTIN:
     4036758016853
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Edelstahlschraube DIN 910 G
din 910 g1
DIN 910 A2 G 1" Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant (zylindr. Rohrgewinde)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25
Eckmaß:
29,56
Schlüsselweite:
27
Bundhöhe:
5
Bundaußendurchmesser:
39
Sechskanthöhe:
11
Einschraubtiefe:
16
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 910 g, DIN 910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,944*
€ 183,19336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,114*
€ 178,63566
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 142,606*
€ 169,70114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,292*
€ 150,28748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,50*
€ 125,545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,18*
€ 106,1242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.