Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahlschrauben-Sonderformen
>
Edelstahl-Verschlussschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 910 G
>
Artikel
DIN 910 A2 G 1 1/2" Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant (zylindr. Rohrgewinde)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-09102112
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
09102112
EAN/GTIN:
4036758016860
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Edelstahlschraube DIN 910 G
din 910 g1 1/2
DIN 910 A2 G 1 1/2" Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant (zylindr. Rohrgewinde)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38
Eckmaß:
32,95
Schlüsselweite:
30
Bundhöhe:
5
Bundaußendurchmesser:
55
Sechskanthöhe:
12
Einschraubtiefe:
16
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 910 - Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant (zylindr. Rohrgewinde)
Weitere Suchbegriffe:
din 910 g
,
DIN 910
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 92,79*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,304*
€ 189,57176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,314*
€ 184,82366
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 147,548*
€ 175,58212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,864*
€ 155,72816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,39*
€ 130,1741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,79*
€ 110,4201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen