Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 A4 G 1/2" Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant (zylindr. Rohrgewinde)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09104012
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09104012
EAN/GTIN:
     4036758016914
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Edelstahlschraube DIN 910 G
din910 g1/2 a4
DIN 910 A4 G 1/2" Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant (zylindr. Rohrgewinde)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13
Eckmaß:
20,88
Schlüsselweite:
19
Bundhöhe:
4
Bundaußendurchmesser:
26
Sechskanthöhe:
8
Einschraubtiefe:
14
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 910 g, din 910 g1/2, DIN 910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,00*
€ 201,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,41*
€ 198,0279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,17*
€ 192,9823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,97*
€ 189,1743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,00*
€ 160,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.