Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 (=DIN 912) A2 M 4 x 6 Zylinderschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09122040006
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09122040006
EAN/GTIN:
     4036758106677
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO 4762 (=DIN 912) A2 M 4 x 6 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Schlüsselweite:
3
Gewindelänge:
20
Kopfhöhe max.:
4
Kopfdurchmesser:
7
Innensechskanttiefe:
2
Länge:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,92*
€ 71,3048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,29*
€ 69,3651
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,44*
€ 65,9736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,93*
€ 47,5167
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.