Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 (=DIN 912) A2 M 5 x 50/50 Zylinderschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0912205005041
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0912205005041
EAN/GTIN:
     4036758246991
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO 4762 (=DIN 912) A2 M 5 x 50/50 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Schlüsselweite:
4
Gewindelänge:
50
Kopfhöhe max.:
5
Kopfdurchmesser:
8,5
Innensechskanttiefe:
2,5
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,16855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,14*
€ 72,7566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,05*
€ 70,2695
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,10*
€ 66,759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,90*
€ 58,191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,79*
€ 48,5401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,09*
€ 47,7071
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.