Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 (=DIN 912) A2 M 6 x 70/70 Zylinderschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0912206007041
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0912206007041
EAN/GTIN:
     4036758247196
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO 4762 (=DIN 912) A2 M 6 x 70/70 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Schlüsselweite:
5
Gewindelänge:
70
Kopfhöhe max.:
6
Kopfdurchmesser:
10
Innensechskanttiefe:
3
Länge:
70
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,54*
€ 44,6726
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,67*
€ 42,4473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.