Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 (=DIN 913) A2 M 3 x 6 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09132030006
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09132030006
EAN/GTIN:
     4036758115204
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 (=DIN 913) A2 M 3 x 6 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Durchmesser Kegelkuppe:
2
Durchmesser:
3
Eckmaß:
1,76
Schlüsselweite:
1,5
Innensechskanttiefe:
1,2
Länge:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.