Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 (=DIN 913) A2 M 4 x 8 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09132040008
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09132040008
EAN/GTIN:
     4036758115365
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 (=DIN 913) A2 M 4 x 8 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Durchmesser Kegelkuppe:
2,5
Durchmesser:
4
Eckmaß:
2,3
Schlüsselweite:
2
Innensechskanttiefe:
1,5
Länge:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.