Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
ISO 4026 Edelstahl
>
Artikel
ISO 4026 (=DIN 913) A2 M 4 x 16 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-09132040016
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
09132040016
EAN/GTIN:
4036758115402
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 (=DIN 913) A2 M 4 x 16 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Durchmesser Kegelkuppe:
2,5
Durchmesser:
4
Eckmaß:
2,3
Schlüsselweite:
2
Innensechskanttiefe:
1,5
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
ISO 4026 - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4026
,
ISO 4026
,
Madenschraube DIN 913
,
Gewindestift Edelstahl DIN 913
,
Gewindestift Edelstahl ISO 4026
,
ISO 4026 Edelstahl
,
iso4026 a2 m4x 16
,
gewindestift edelstahl din 913
,
din 913 a2
,
UNI 6923
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,84*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen