Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
ISO 4027 Edelstahl
>
Artikel
ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 4 x 12 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-09142040012
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
09142040012
EAN/GTIN:
4036758118632
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 4 x 12 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Eckmaß:
2,3
Schlüsselweite:
2
Durchmesser Spitzenende:
-
Innensechskanttiefe:
1,1
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
ISO 4027 - Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4027
,
ISO 4027
,
Madenschraube DIN 914
,
Gewindestift Edelstahl DIN 914
,
Gewindestift Edelstahl ISO 4027
,
ISO 4027 Edelstahl
,
din 914 a2
,
din 914
,
din 914 m4
,
UNI 6927
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,88*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,20*
€ 28,798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen