Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 4 x 5 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09144040005
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09144040005
EAN/GTIN:
     4036758119899
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 4 x 5 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Eckmaß:
2,3
Schlüsselweite:
2
Durchmesser Spitzenende:
12
Innensechskanttiefe:
1,6
Länge:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,30*
€ 38,437
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,70*
€ 35,343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.