Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 4 x 25 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09144040025
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09144040025
EAN/GTIN:
     4036758119967
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 4 x 25 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Eckmaß:
2,3
Schlüsselweite:
2
Durchmesser Spitzenende:
20
Innensechskanttiefe:
1,13
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,64*
€ 44,7916
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.