Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 5 x 30 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09144050030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09144050030
EAN/GTIN:
     4036758120055
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 5 x 30 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Eckmaß:
2,87
Schlüsselweite:
2,5
Durchmesser Spitzenende:
25
Innensechskanttiefe:
2
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,12*
€ 87,0128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,15*
€ 84,6685
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,60*
€ 80,444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,71*
€ 69,8649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,66*
€ 57,9054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.