Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 6 x 8 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09144060008
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09144060008
EAN/GTIN:
     4036758120079
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 6 x 8 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Eckmaß:
3,44
Schlüsselweite:
3
Durchmesser Spitzenende:
1,5
Innensechskanttiefe:
2
Länge:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,04*
€ 48,8376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,32*
€ 47,9808
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,18*
€ 32,3442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.