Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 8 x 20 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09144080020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09144080020
EAN/GTIN:
     4036758120215
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 8 x 20 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Eckmaß:
4,58
Schlüsselweite:
4
Durchmesser Spitzenende:
2
Innensechskanttiefe:
3
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,69*
€ 67,4611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,50*
€ 64,855
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,79*
€ 61,6301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,88*
€ 53,4072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,18*
€ 44,2442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.