Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 8 x 25 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09144080025
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09144080025
EAN/GTIN:
     4036758120222
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A4 M 8 x 25 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Eckmaß:
4,58
Schlüsselweite:
4
Durchmesser Spitzenende:
2
Innensechskanttiefe:
3
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1953* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,85*
€ 83,1215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,23*
€ 81,1937
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,82*
€ 77,1358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,00*
€ 66,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,40*
€ 55,216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.