Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 (=DIN 915) A2 M 2 x 6 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09152020006
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09152020006
EAN/GTIN:
     4036758120925
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 (=DIN 915) A2 M 2 x 6 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2
Eckmaß:
1
Schlüsselweite:
0,9
Innensechskanttiefe:
0,8
Durchmesser Zapfen:
1
Länge:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.