Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
ISO 4028 Edelstahl
>
Artikel
ISO 4028 (=DIN 915) A2 M 3 x 12 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-09152030012
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
09152030012
EAN/GTIN:
4036758121113
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 (=DIN 915) A2 M 3 x 12 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Eckmaß:
1,73
Schlüsselweite:
1,5
Innensechskanttiefe:
1,2
Durchmesser Zapfen:
2
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
ISO 4028 - Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4028
,
ISO 4028
,
Madenschraube DIN 915
,
Gewindestift Edelstahl DIN 915
,
Gewindestift Edelstahl ISO 4028
,
ISO 4028 Edelstahl
,
gewindestift din 915 a2 m3
,
din 915 a2
,
din 915
,
UNI 6925
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,01*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,82*
€ 48,5758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,11*
€ 47,7309
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,10*
€ 45,339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,53*
€ 38,7107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen