Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 (=DIN 915) A2 M 6 x 12 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09152060012
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09152060012
EAN/GTIN:
     4036758121380
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 (=DIN 915) A2 M 6 x 12 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Eckmaß:
3,44
Schlüsselweite:
3
Innensechskanttiefe:
2
Durchmesser Zapfen:
4
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.