Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 (=DIN 915) A4 M 6 x 20 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4028 (=DIN 915) A4 M 6 x 20 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Artikel-Nr.:
     588-09154060020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09154060020
EAN/GTIN:
     4036758122363
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 (=DIN 915) A4 M 6 x 20 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Eckmaß:
3,44
Schlüsselweite:
3
Innensechskanttiefe:
2
Durchmesser Zapfen:
4
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,35*
€ 65,8665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,51*
€ 63,6769
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,84*
€ 60,4996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,98*
€ 52,3362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.