| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-09154120035 Herst.-Nr.: 09154120035 EAN/GTIN: 4036758122738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 4028 (=DIN 915) A4 M 12 x 35 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 12 | Eckmaß: | 6,86 | Schlüsselweite: | 6 | Innensechskanttiefe: | 4,8 | Durchmesser Zapfen: | 8,5 | Länge: | 35 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 m12x1,25 a4, din 915 a4, din 915, UNI 6925 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |