Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
ISO 4029 Edelstahl
>
Artikel
ISO 4029 (=DIN 916) A2 M 10 x 12 Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-09162100012
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
09162100012
EAN/GTIN:
4036758124145
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 (=DIN 916) A2 M 10 x 12 Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Eckmaß:
5,72
Schlüsselweite:
5
Durchmesser Ringschneide:
6
Innensechskanttiefe:
4
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
ISO 4029 - Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4029
,
ISO 4029
,
Madenschraube DIN 916
,
Gewindestift Edelstahl DIN 916
,
Gewindestift Edelstahl ISO 4029
,
ISO 4029 Edelstahl
,
din 916 a2
,
din 916
,
edelstahlschraube din 916
,
UNI 5929
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,30*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen