Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 (=DIN 916) A4 M 4 x 10 Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09164040010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09164040010
EAN/GTIN:
     4036758124831
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 (=DIN 916) A4 M 4 x 10 Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Eckmaß:
2,3
Schlüsselweite:
2
Durchmesser Ringschneide:
2
Innensechskanttiefe:
1,5
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.