Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A2 M 10 x 40 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09312100040
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09312100040
EAN/GTIN:
     4036758128532
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A2 M 10 x 40 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6,4
Durchmesser:
10
Eckmaß:
18,9
Schlüsselweite:
17
Gewindelänge:
26
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,73*
€ 59,1787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,10*
€ 54,859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.