Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A2-70 M 10 x 140 Sechskantschrauben mit Schaft (TÜV-zugelassen nach AD W2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0931210014081
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0931210014081
EAN/GTIN:
     4036758252510
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A2-70 M 10 x 140 Sechskantschrauben mit Schaft (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6,4
Durchmesser:
10
Eckmaß:
18,9
Schlüsselweite:
17
Gewindelänge:
32
Länge:
140
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,695*
€ 96,02705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,075*
€ 94,09925
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,125*
€ 89,39875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,495*
€ 77,93905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,26*
€ 65,7594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,67*
€ 65,0573
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,91*
€ 54,6329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.