Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A2 M 10 x 200 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09312100200
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09312100200
EAN/GTIN:
     4036758128792
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A2 M 10 x 200 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6,4
Durchmesser:
10
Eckmaß:
18,9
Schlüsselweite:
17
Gewindelänge:
32
Länge:
200
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6162*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3316*
€ 2,7746
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,1206*
€ 2,52351
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9046*
€ 2,26647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6162*
€ 1,92328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.