Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A2-80 M 12 x 60 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09312120060--80
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09312120060--80
EAN/GTIN:
     4036758489619
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A2-80 M 12 x 60 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
7,5
Durchmesser:
12
Eckmaß:
21,1
Schlüsselweite:
19
Gewindelänge:
30
Länge:
60
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,895*
€ 61,75505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,155*
€ 59,68445
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,645*
€ 56,69755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,625*
€ 49,53375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.