Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 931
>
Artikel
ISO 4014 (=DIN 931) A2 M 16 x 200 Sechskantschrauben mit Schaft
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-09312160200
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
09312160200
EAN/GTIN:
4036758129713
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A2 M 16 x 200 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
16
Eckmaß:
26,75
Schlüsselweite:
24
Gewindelänge:
44
Länge:
200
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 931 - Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 931
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4014
,
Sechskantschraube ISO 4014
,
Edelstahlschraube DIN 931
,
Edelstahlschraube ISO 4014
,
din 931 a2-70 m16x200
,
din 931
,
din 931 a2
,
UNI 5737
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,119*
€ 67,97161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,029*
€ 65,48451
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,279*
€ 62,21201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,348*
€ 53,96412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen