Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A2-70 M 16 x 200 Sechskantschrauben mit Schaft (TÜV-zugelassen nach AD W2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0931216020081
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0931216020081
EAN/GTIN:
     4036758253104
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A2-70 M 16 x 200 Sechskantschrauben mit Schaft (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
16
Eckmaß:
26,75
Schlüsselweite:
24
Gewindelänge:
44
Länge:
200
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,104*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,2104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,337*
€ 89,65103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,417*
€ 87,36623
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 69,74*
€ 82,9906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,512*
€ 72,00928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,274*
€ 59,82606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,254*
€ 59,80226
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,104*
€ 50,10376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.