Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A2 M 24 x 140 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09312240140
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09312240140
EAN/GTIN:
     4036758130665
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A2 M 24 x 140 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
15
Durchmesser:
24
Eckmaß:
39,98
Schlüsselweite:
36
Gewindelänge:
60
Länge:
140
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,173*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,9173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,903*
€ 104,60457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,913*
€ 101,04647
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,674*
€ 96,00206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,702*
€ 84,13538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,143*
€ 70,38017
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,763*
€ 69,92797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,173*
€ 58,51587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.